咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量导线 测量尖端直径 4 mm
商品编号
473308 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测量导线 测量尖端直径 4 mm
商品编号:473308 4
线缆长度:1.4
测量尖端直径:4
过压类别:CAT IV 600 V / CAT III 1000 V(带防护帽);CAT II 1000 V(无防护帽)
测量导线直径:4
产品类别:测量线

更多参数>>

标准
IEC/DIN EN 61010-1(DIN VDE 0411-1)。

适用于
万用表(编号 473300;473305 和编号 473320,规格尺寸 960)和绝缘电阻测量设备(编号 473420)。

技术说明
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V(带有防护帽),CAT II 1000 V(没有防护帽)。
测量导线,2 件套,红色/黑色,测量导线直径 = 4 mm。
测针长度 18 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加