咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字式测电钳 制造商名称 CM11
商品编号
473305 CM11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数字式测电钳 制造商名称 CM11
商品编号:473305 CM11
音频通路测试:0 − 100 Ω
存储器功能:HOLD, MAX / MIN
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
校准:I4
电阻:0.1 Ω − 600 kΩ
交流电流 AC:0.1 mA − 20 A
交流电压 AC:0.01 V − 600 V
过压类别:CAT IV 300 V
电源:2× 081561 LR3
测量技术:TRUE RMS(AC)
所含电池数量:2
夹钳最大开口:23

更多参数>>

应用
数显维修测量装置,用途广泛。可提供较高的可靠性与其他附加功能。

应用
非常适用于电气系统、控制装置、仪器和汽车电子设备中的故障查找。精确测量交流/直流小电流(漏电流、差动电流和泄漏电流)。

标准
IEC / EN 61010-1( DIN VDE -1)。

供货范围
包括电池,测量导线,紧凑型保护袋,使用说明书。

技术说明
坚固且符合人体工学的塑料外壳,配有带照明的 LC 显示屏。无需断开电路,安全测量直流和交流电。测量值/峰值记录,相对测量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加