咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
相序表 TRITEST pro 设备类型 TRITESTPRO
商品编号
473270 TRITESTPRO
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:相序表 TRITEST pro 设备类型 TRITESTPRO
商品编号:473270 TRITESTPRO
所含电池数量:3
旋转场方向显示:右侧 / 左侧(LED)
相位电压显示:L1,L2,L3(LED)
供电:电池驱动
制造商名称:TRITESTPRO
测量探针照明功能:否
AC 电压范围:200 − 500(50 Hz−60 Hz)
过压类别:CAT III 300 V
校准:I1
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR6
产品类别:相序表

更多参数>>

应用
用于测试交流电网中旋转磁场的旋转方向。

可选附件
电池 081561 规格尺寸 LR6。

供货范围
包括 3 个探针和线夹。

技术说明
旋转磁场方向指示器,配有高性能的 LED 手电筒。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加