咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电流电压测量计 型号 755-1
电流电压测量计 型号 755-1
商品编号
473220 755-1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 热销

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电流电压测量计 型号 755-1
商品编号:473220 755-1
所含电池数量:2
显示范围:4000
通路测试:是
供电:电池驱动
直流电压 DC:6 V - 600 V
IP 保护等级:IP 64
测量探针照明功能:是
过压类别:CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
交流电压 AC:6 V - 600 V
交流电流 AC:0.1 - 200 A
电阻:1 Ω - 100 kΩ
校准:I4

更多参数>>

应用
用于专业的、多级电压、通断、极性测量。适合电子技术、工业、维护、服务(故障查询)领域使用。

功能
IP64:可防范各个方向的喷溅水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

标准
DIN EN 61243-3:2014,EN 61010-1:2011。

供货范围
配有电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)、测量顶尖和测针座。

技术说明
符合人体工程学的塑料外壳 带防滑环,握持区域覆盖软橡胶以及测针固定接口。全自动测量电流、电压和电阻。测针可更换。内置照明灯可照亮待测位置。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加