咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
万用表 制造商名称 MM2-1
商品编号
473300 MM2-1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:万用表 制造商名称 MM2-1
商品编号:473300 MM2-1
所含电池数量:2
存储器功能:保持、最大值/最小值/平均值、相对值
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
校准:I3
电阻:0.1 ? ? 60 M?
交流电压 AC:10 μV ? 1000 V
电压传感器(非接触式):是
过压类别:CAT III 1000 V|CAT IV 600 V
测量技术:TRUE RMS
显示范围:6000
外壳材料:塑料
基本精度:0.2

更多参数>>

应用
数显维修测量装置,用途广泛。可提供较高的可靠性与其他附加功能。

应用
入门级专业测量技术装置。出众的性价比。快速导通检测,带警告提示的插口检查(保险丝保护)。

标准
IEC / DIN EN 061010-1(DIN VDE 0411-1)。

供货范围
包括电池,测量导线,紧凑型保护袋,使用说明书。

供货范围
橡胶保护框。

技术说明
稳定的塑料壳体,带有大尺寸的 3.1/2 英寸、4 或 4.3/4 英寸的液晶显示器。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加