咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
插座测试仪 型号 SDT1
商品编号
473275 SDT1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:插座测试仪 型号 SDT1
商品编号:473275 SDT1
宽度:72.0
供电:电源驱动
重量:70.0
制造商名称:SDT 1
长度:78.0
测量探针照明功能:否
深度:80.0
插头型号:F
产品类别:通路和半导体测试仪
插头规格:SCHUKO® 插座

更多参数>>

应用
插座测试,30 mA FI/RCD 保护开关检测。

技术说明
快速简便检查有保护接触点的插座是否正确连接。通过 3 个 LED 灯明确显示布线错误,例如缺少 PE、N 和 L 导体以及 L 和 PE 导体接错。通过简单易懂的状态表告知连接正确(正常,绿色)以及有保护接触点的插座的现有故障(红色)的类型。
  • 借助接触电极和 LC 显示器的已激活的 PE 测试警告保护导体接头 (PE) 上存在危险的接触电压 (>50 V)。
  • 用于触发 30 mA FI/RCD 保护开关的检测按键。
  • 通过 LED 灯和 LC 显示器提供明确指示。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加