咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电流测量钳 型号 323
商品编号
473290 323
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电流测量钳 型号 323
商品编号:473290 323
所含电池数量:2
电源:2× 081561 LR3
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
校准:I4
电阻:0.1 Ω – 4000 Ω
交流电流 AC:0.1 A – 400 A
交流电压 AC:0.1 V – 600 V
过压类别:CAT IV 300 V | CAT III 600 V
存储器功能:HOLD
显示范围:4000
标准:EN 61010-1
测量技术:TRUE RMS(AC)

更多参数>>

标准
EN 61010-1

供货范围
包括测量导线和带衬垫的携带包。

供货范围
电池,2 块,编号 081561 规格尺寸 LR3。

技术说明
实时有效值测量和优化的人体工程学设计适用于工业和建筑技术应用中的故障查找。

技术说明
电流测量钳,带大尺寸、便于读取的液晶显示器,采用纤细且符合人机工程学的设计。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加