咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
相位和旋转磁场测试器 Tritest Easy 型号 TRITEST
商品编号
473280 TRITEST
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:相位和旋转磁场测试器 Tritest Easy 型号 TRITEST
商品编号:473280 TRITEST
所含电池数量:2
供电:电池驱动
IP 保护等级:IP 53
外壳材料:ABS 塑料
AC 电压范围_范围起始:200.0
AC 电压范围_范围结束:1000.0
过压类别:CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
产品类别:相位和旋转场检验器

更多参数>>

应用
附带有旋转磁场转向检测功能。
相位测试,检测绝缘线路有无电缆断裂。

功能
IP53:可防范与正常工作位置偏离不超过 60° 的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

标准
DIN EN 61010-1。

供货范围
配有 2 块电池 081561 规格尺寸 LR3。

技术说明
用于对插座、接线盒、开关和灯具进行快速简便的相位检测。在绝缘电缆中定位线缆断线。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加