咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测电钳式万用表 型号 CM1-4
商品编号
473230 CM1-4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测电钳式万用表 型号 CM1-4
商品编号:473230 CM1-4
所含电池数量:2
标准:DIN EN 61010-1
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
校准:I4
电阻:1 Ω – 50 kΩ
交流电流 AC:0.1 A – 200 A
交流电压 AC:6.0 V – 1000 V
过压类别:CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
存储器功能:HOLD
极性检测功能:LED
相位测试功能:LED
测量技术:TRUE RMS

更多参数>>

应用
用于测量交流电、电压、电阻,也可用于通断、相位、旋转磁场方向、极性测试。适合电气工程、工业、维护、服务(故障排查)、光伏/风力设备和混合动力汽车技术。

标准
IEC/DIN EN 61010-1(DIN VDE 0411-1)。

供货范围
配有皮带挂套,测量导线套装、覆有橡胶的触头保护、可拆式护盖 (CAT III/IV)、触头扩径件(直径 4 mm),2 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)。

技术说明
符合人体工学的塑料外壳坚固耐用,握持区域覆有橡胶,配备测针固定接口以及开口式测电钳、LC 背光显示屏,LED 分级指示器和测量点照明。即使电池没电,电压指示器仍可正常使用(50 V 以上)。单手操作,可在插座 (19 mm) 处进行电压测量。自检工具(自测试)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加