咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双极测电笔 型号 COMBIPRO
商品编号
473201 COMBIPRO
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双极测电笔 型号 COMBIPRO
商品编号:473201 COMBIPRO
所含电池数量:2
IP 保护等级:IP 65
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
FI/RCD 保护开关 检验电流:是
校准:I1
过压类别:CAT III 690 V; CAT IV 600 V
电源:2× 081561 LR3
极性检测功能:是
测量探针照明功能:是
制造商名称:VT Combi Pro
显示:LED
供电:电池驱动

更多参数>>

应用
用于多级电压,极性和通路的专业检测。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

标准
IEC / DIN EN 61243-3;VDE 0682-401

供货范围
配有 2 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)、加粗探针(拧装式)、绝缘护盖。

技术说明
两极电压测试仪,符合人体工程学设计,防水,抗冲击和断裂的塑料外壳,两个检验用捏手,带有磁力托架,同样适合进行单手操作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加