咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
非接触式测电笔 型号 1ACII
商品编号
473005 1ACII
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:非接触式测电笔 型号 1ACII
商品编号:473005 1ACII
所含电池数量:2
AC 显示范围_范围起始:200.0
AC 显示范围_范围结束:1000.0
供电:电池驱动
IP 保护等级:IP 40
测量探针照明功能:否
电源:2× 081561 LR3
过压类别:CAT IV / 1000 V
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
产品类别:测电笔

更多参数>>

应用
检查电缆、插座、接线盒等,测量顶尖亮起红色且发出响声,表示存在电压。

功能
IP40:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线,且无法防水。

技术说明
紧凑型电压测试仪,可无接触识别带电导体。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加