咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
方形精密水平仪 底座长度/精度 150/1 mm
商品编号
469210 150/1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:方形精密水平仪 底座长度/精度 150/1 mm
商品编号:469210 150/1
读数:0.02
精度等级:1
标准:DIN 877
底座 宽度:42
底座长度:150
包装:稳定的盒体
校准:H1
产品类别:水准器

更多参数>>

精度
1 = 采用 0.02 mm/m 超高灵敏度纵向水准仪。
2 = 采用 0.1 mm/m 高灵敏度纵向水准仪。

应用
用于校正水平平面和垂直面,轴等,以及用于 90° 角的校准。

提示
可按需提供磁性规格。

标准
DIN 877

技术说明
坚固的框架由高品质特种铸钢制成,锤纹漆涂装。3 侧 V 型和扁平。1 侧扁平,全部经过精细研磨。一根纵向和一根横向水准管,玻璃材质。纵向水准泡的灵敏度(刻度值)标注在一个标牌上。
整个外壳上的隔热材料避免了手温和呼吸道热量的影响。通过外壳空隙可以从侧部读取水平仪。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加