咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密手持式频闪仪 型号 C
商品编号
471300 C
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密手持式频闪仪 型号 C
商品编号:471300 C
所含电池数量:2
供电:电池驱动
误差范围:0.006(±0.5 位)
每转一圈的脉冲数(接触测量):60
测量轮的周长:6
测量时间:1
校准:I2
测量工具:数字
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR6
产品类别:手操测速计

更多参数>>

应用
转速测量: 0.1 − 99999 rpm(机械式最高可达 25000 rpm)。
速度: 0.1− 3810 m/min
长度测量: 0.0− 99999 m
计数: 0− 99999

可选附件
反射标贴,编号 471315。

供货范围
配有 2 个测头,6 英寸测轮,空心测尖,延长杆,操作指南,防护袋,2 块电池,编号 081561 规格尺寸 LR6。

技术说明
精密手持频闪仪具有坚固的铝压铸外壳。大数字显示屏,操作简单。可选择国际测量单位进行长度和速度的测量。

技术说明
高精度接触式频闪仪(60 次脉冲/转)。特别适合测量低转速。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加