咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
条式水平仪 底座长度/精度 200/2 mm
商品编号
468810 200/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:条式水平仪 底座长度/精度 200/2 mm
商品编号:468810 200/2
读数:0.1
精度等级:2
标准:DIN 877
底座 宽度:42
底座长度:200
包装:稳定的盒体
校准:H2
产品类别:水准器

更多参数>>

精度
1 = 采用 0.02 mm/m 超高灵敏度纵向水准仪。
2 = 采用 0.1 mm/m 高灵敏度纵向水准仪。
4 = 采用 0.4 mm/m 标准灵敏度纵向水准仪。

应用
用于校准表面,轴和机器等。

提示
可按需提供磁性规格。

标准
DIN 877

技术说明
坚固的外壳,采用高品质特种铸件,锤击纹涂漆。V 形和扁平底座带有角面经精细打磨的角形接触面(对于标记,校准等工作非常重要)。所有测量面与水准泡的轴线精确平行。一根纵向和一根横向水准管,玻璃材质。壳体上带绝缘手柄,水准泡上方有防护玻璃罩。
整个外壳上的全隔热材料避免了手温和呼吸道热量的影响。通过外壳空隙可以从侧部读取水平仪。置于坚固的塑料箱内交货,带有匹配的刻模。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加