咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用激光 autoMAGIC 型号 5SP
商品编号
468465 5SP
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用激光 autoMAGIC 型号 5SP
商品编号:468465 5SP
所含电池数量:3.0
宽度:116
供电:电池驱动
重量:0.5
制造商名称:654KLP5SP
高度:112
激光等级:2M
调平范围:±3
有效距离:30
支架螺纹接口:1/4 UNC, 5/8 UNC
深度:69
校准:价格承索

更多参数>>

供货范围
设有支架接口的磁力壁装托架、激光靶板、携带包和 3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)。

技术说明
集交叉线激光和 5 束激光于一身的设备,通过磁效应摆锤系统实现自校平。脉冲式水平激光束和垂直激光束,可以单独或者同时接通。向上和向下的铅锤激光;3 束水平激光束射向前方,左侧及右侧;所有激光束之间均呈 90° 夹角。可以锁扣,以便实现“斜线”成像,或者作为运输保护措施。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加