咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动校平的十字线激光仪 GCL 型号 GCL12V
商品编号
468488 GCL12V
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自动校平的十字线激光仪 GCL 型号 GCL12V
商品编号:468488 GCL12V
蓄电池种类:锂离子
调平范围:±4
所含充电电池数量:1
激光的颜色:绿色
所含电池/蓄电池的产品编号:073851 B12
系列:GCL
包装:运输箱
支架螺纹接口:1/4
接口:Bluetooth? 接口
配套接收器时的有效距离:50
有效距离:25
激光等级:2

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
12 V 锂离子电池,充电器,多功能支架,激光靶板、防护袋和运输箱。

技术说明
紧凑的十字线激光水平仪带自动校水平的激光线。快速校正水平面和垂直面。坚固的设计,外部覆盖软质材料,即便于握持,也可防冲击。防尘防飞溅水。额外两个垂直的下对点。

技术说明
在光线条件较差的情况下,绿色十字激光线也能提供出色的能见度。Bluetooth® 接口用于遥控使用,无需接触设备即可精准工作。可由蓄电池(交货范围)或电池供电。借助 LR 7 专用版接收器(配件),工作范围最大可达 50 m。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加