咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自调平旋转激光 LINO 型号 L6G
商品编号
468486 L6G
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自调平旋转激光 LINO 型号 L6G
商品编号:468486 L6G
蓄电池种类:锂离子
配套接收器时的有效距离:70
产品类别:十字线激光仪
所含充电电池数量:1
激光的颜色:绿色
系列:LINO
深度:100
支架螺纹接口:1/4 UNC
有效距离:35
工作时间:11.0
调平范围:±4
IP 保护等级:IP 54

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
锂离子蓄电池、带电源适配器的充电器、电池座、激光靶板、磁性适配器 TWIST 250、壁式适配器 UAL 130、防坠落绳、运输箱。

技术说明
绿色激光线提供最佳能见度。能见度较红色激光束最多高出 400%。
自调平多功能激光标线仪,带有 3× 360° 激光线。一条水平和两条垂直的 360° 激光线。激光线精细、明亮且明显可见。激光功率分 3 级可调,以提高能见度或延长工作时间。在倾斜位置远距离自调平。通过简单调整铅锤点节约时间。得益于集成底座,铅锤点固定不变。在 ±10° 范围内简单、精确校准激光线。个人设置存储功能。防尘防溅水。三重供电理念实现不间断工作。可选择使用锂离子蓄电池、AA 电池或电源供应器工作。

技术说明
坚固耐用且符合人体工程学的塑料外壳,防尘且防喷溅水。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加