咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字测角仪 TECH 型号 1000
商品编号
467563 1000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数字测角仪 TECH 型号 1000
商品编号:467563 1000
宽度:32
平面度公差:0.07
供电:蓄电池驱动
高度:70
IP 保护等级:IP 65
长度:175
测量范围:0 – 360
包装:稳定的盒体
刻度:0.01
校准:H2
电子设备模块误差极限值:0.05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0.1 (1° – 359°)
产品类别:测角仪

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
包含保护包。

供货范围
锂离子电池带电源插头,4 个特定国家转接器,2 条数据线,评估软件。

技术说明
智能记录单次或持续测量。串口用于连接 PC 和总线系统。在一个系统中同时使用多个设备。
免费软件 STABILA ANALYTICS 用于轻松评估和记录测量值,无需花费精力编程。

技术说明
紧凑的坚固壳体,测量面由阳极氧化铝合金制成。固定选项多变,可通过 T 型槽、V 型槽和稀土磁铁系统。明亮的数显在翻转位置时旋转。
集成式警告功能防止误测。按钮锁定,保持和参考功能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加