咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Winkeltronic 量角器,分辨率 0.1 度 长度 400 mm
商品编号
467540 400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Winkeltronic 量角器,分辨率 0.1 度 长度 400 mm
商品编号:467540 400
所含电池数量:4.0
供电:电池驱动
长度:400.0
测量范围_范围起始:0.0
测量范围_范围结束:200.0
刻度:0.1
校准:H2
误差范围:0.2
测量工具:数字
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR6
产品类别:水平仪

更多参数>>

供货范围
配有 4 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)和包装盒。

技术说明
量角器可精确显示活动测量臂的张开角度。具有集成的水平及垂直水平仪。数值保留键用于锁定测量值。可以在任意位置上使显示器归零。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加