咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子轻金属水准仪 长度 800 mm
商品编号
467554 800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子轻金属水准仪 长度 800 mm
商品编号:467554 800
所含电池数量:2.0
显示模式:°,%,mm/m,in/ft − 小数和分数形式
供电:电池驱动
IP 保护等级:IP 67
长度:800
分辨率可转换:0.05 / 0.1
校准:H2
电池使用寿命约:150
测量工具:数字
所含电池/蓄电池的产品编号:081557 LR6
电子设备模块误差极限值:0.05 (0°;90°);0.2 (1°-89°)
产品类别:水平仪

更多参数>>

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

供货范围
包含电池,编号 081551 LR6。
包含运输袋。

技术说明
极为坚固的铝制矩形型材,带有减震端盖。两个在各种使用情况中可选的可读数字显示屏 - 按下按钮时亮起。防尘防水。
显示模式:°,%,mm/m,in/ft − 小数和分数形式。键盘锁。具有两种不同信号音的声音引导。可自由选择参考值。第二个轴中的水平仪倾斜时发出警告。以 90°的步值自动校准。电池续航时间长达 400 小时。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加