咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料折尺 紧凑 白色
塑料折尺 紧凑 白色
商品编号
466215 2R
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:塑料折尺 紧凑 白色
商品编号:466215 2R
宽度:15
折尺的节数:10
长度:2
标准:EG II
产品类别:折尺

更多参数>>

技术说明
尺身采用耐弯折的玻璃纤维增强塑料,表面为亚光设计。特别结实且不易折断;抗裂,抗刮划,并且防水。采用槽式尺身连接,带有特别清晰的高精度毫米刻度。尺身在 90° 和 180° 上带有弹性卡入式接点。
顶层为纵向玻璃纤维,能够吸收弯力,同时赋予了尺子特别的硬度。获得专利的活节,采用预张紧的弹簧杆。

技术说明
折尺的头节和末节带有耐磨损的金属末端。采用反向刻度设计(Recto Verso),两面都可以进行读数。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加