咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
聚酰胺外包钢卷尺 带框架 带长 50 m
商品编号
464900 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:聚酰胺外包钢卷尺 带框架 带长 50 m
商品编号:464900 50
带宽:13.0
带长:50.0
总长度:390.0
标准:EG II
尺架 宽度:180
类型 尺寸开始部位:A
校准:G1
产品类别:胶囊式卷尺

更多参数>>

提示
长度为 100 米,或者带有英寸刻度,或者尺卷端部为 B/C 型的其他规格,需要咨询。

技术说明
壳体:坚固耐用的塑料壳体,带有软质面层。壳体上带有曲柄臂和拉环的安装点。可以为左手喜欢的操作者进行改装。
尺架:轻金属尺架,带有滚珠轴承快速卷绕机构和可以折叠的曲柄。
卷尺的尺卷:获得专利的尺卷端部,Flextop 金属配件。尺卷外为一层透明的高灵活性塑料层,能够可靠地避免尺卷在端部发生断裂。
聚酰胺涂层钢卷尺。不易断裂而且特别灵活。耐弯折的弹簧钢尺卷。耐磨损,能够耐抗气候并且能够抵御众多化学品和油脂的侵蚀。带连续的毫米刻度。
规格尺寸 20 和 30 采用直形尺架,规格尺寸 50/规格尺寸 100 采用 V 型尺架。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加