咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力螺丝起子 带数字显示,可更换刀身座
商品编号
659912
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659912 50
659912 200
659912 500
659912 1600
分辨率
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
相匹配的可更换刀杆
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
1cNm
触发的
107mm
±6%
0.1Nm - 0.5Nm 10cNm - 50cNm
右向拧紧
数字
50cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械滑动离合器
cNm lbfin
可更换的刀片
56g
2cNm
触发的
126mm
±6%
0.4Nm - 2Nm 40cNm - 200cNm
右向拧紧
数字
200cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
6mm
声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械滑动离合器
cNm lbfin
可更换的刀片
97g
5cNm
触发的
126mm
±6%
100cNm - 500cNm
右向拧紧
数字
500cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
6mm
声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械滑动离合器
Nm lbfft
可更换的刀片
101g
10cNm
触发的
125mm
±6%
3.4Nm - 16Nm 340cNm - 1600cNm
右向拧紧
数字
1600cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
8mm
声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械滑动离合器
Nm lbfft
可更换的刀片
200g
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:扭力螺丝起子 带数字显示,可更换刀身座
商品编号:659912 50
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
应用

在预设扭矩条件下,实现受控的螺钉拧紧接合。
技术说明

强力握柄具有呵护皮肤的弹性体护套,可以顺利传递需要的扭矩,即使用湿手或沾满油污的手抓握也不打滑。达到预设的数值后,螺丝起子会发出可听见及可感觉信号,并且可以立即重新投入下一次使用。松开力矩高于拧紧力矩(防过载)。
通过抽拉和旋转盖子,无需工具即可调节扭矩。设定的扭矩值将在观察窗上显示(手柄末端的数字显示)。内置电子部件,带 NFC 接口。可由客户自行更换的电池(纽扣电池 CR 1/3 N;3V)。度量单位:N·m,lbf·ft。
技术说明
用于安装可更换刀身(编号 669605− 669608)。
属性
分辨率
1cNm
反馈
触发的
总长度 L
107mm
扭力测量精度
±6%
扭矩范围
0.1Nm - 0.5Nm 10cNm - 50cNm
拧紧方向
右向拧紧
数据可记录下来
显示
数字
最大扭矩
50cNm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
相匹配的可更换刀杆
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
数字,可调
触发原理
机械滑动离合器
读数可进行转换
cNm lbfin
连接形状
可更换的刀片
重量
56g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加