咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卷尺 具有超强外壳保护,磁性端钩 带长 5/25 m
商品编号
462338 5/25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:卷尺 具有超强外壳保护,磁性端钩 带长 5/25 m
商品编号:462338 5/25
带宽:25.0
外壳高度:63
标准:EG II
校准:G1
外壳长度:67
外壳 宽度:28
产品类别:口袋卷尺

更多参数>>

技术说明
非常坚固耐用的 G-Lock 卷尺,具有超强外壳保护。外壳防滑。可以活动的滑动端钩经过三重铆接。卷尺尺带可自动回收与制动。缓冲机构可降低回收时产生的冲击负荷。正面和背面均设有方便读数的刻度。黄色测量卷尺,刻度采用黑色/红色,带丙烯酸涂层,耐磨性强。配有皮带夹。
带磁性端钩。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加