咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卷尺,带自动卷锁 TopConve 带长 3 m
商品编号
462250 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:卷尺,带自动卷锁 TopConve 带长 3 m
商品编号:462250 3
带宽:13.0
带长:3.0
误差范围:0.9
外壳高度:61
标准:EG II
校准:G1
外壳长度:65
外壳 宽度:22
产品类别:口袋卷尺

更多参数>>

技术说明
  • 拉出时尺带自动锁定(= 固定)。
  • 尺带通过按下按钮收回。
  • 端钩可滑动。
  • 黄色测量卷尺,刻度采用黑色 / 红色,带丙烯酸涂层,耐磨性强。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加