咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带观察窗的卷尺 带长 3 m
商品编号
462210 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带观察窗的卷尺 带长 3 m
商品编号:462210 3
带宽:16.0
带长:3.0
外壳高度:63
标准:EG II
校准:G1
外壳长度:63
外壳 宽度:24
产品类别:口袋卷尺

更多参数>>

技术说明
  • 耐抗冲击的塑料壳体。
  • 推拉功能。
  • 两个功能面上采用铝型材。由此可拥有精准的接触面进行内外测量。
  • 铝型材可耐受高温与机械应力。
  • 测量卷尺高温上漆,刻度为黑色。弧形 = 抗弯折,带滑动端钩(用于内外测量)。高对比度刻度耐磨且防锈。
  • 刻度单位 mm / mm(上边缘 / 下边缘)。
  • 视窗刻度的读取方向相同。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加