咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不锈钢卷尺 带长 5 m
商品编号
462130 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:不锈钢卷尺 带长 5 m
商品编号:462130 5
带宽:16.0
外壳高度:70
标准:EG II
校准:G1
外壳长度:75
外壳 宽度:26
产品类别:口袋卷尺

更多参数>>

技术说明
特别轻且便于操作的卷尺,用于专业用途。玻璃纤维增强聚酰胺外壳。带有卷尺锁止功能和自动返回功能。滑动轴承由带特氟龙的特殊材料 TRIBOCOMP® 制成,从而确保平缓滑动和轻柔运行。创新的特殊橡胶缓冲块吸收反冲能量,从而保护手腕。专用清漆有效防止卷尺磨损。附加的雾面处理可保证在所有光线条件下都能看清楚。
V2A 规格配有不锈钢光亮测量卷尺。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加