咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形碳化硅打磨刷 (SIC)
商品编号
575062
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
575062 80
575062 120
刷子直径 D1
推荐的转速
最高转速
横向进给
磨料
磨料缩写
粒度
进给量
鬃毛厚度
100mm
2400min-1 - 2800min-1
4500min-1
0.3(精细)- 1.0(粗)mm
碳化硅(SiC)掺杂
SiC
80 粗
800mm/rev - 3000mm/rev
1.2mm
100mm
2400min-1 - 2800min-1
4500min-1
0.3(精细)- 1.0(粗)mm
碳化硅(SiC)掺杂
SiC
120 中等
800mm/rev - 3000mm/rev
0.6mm
销售价 数量
 
1367.55
1367.55
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:圆形碳化硅打磨刷 (SIC)
商品编号:575062 120
提示

特殊规格可垂询。
优点

  • 工件可在切削过程后直接进行再处理。
  • 通过连续释放的磨粒获得可重复的结果
  • 形状稳定性和精确度确保过程安全性
  • 快速,可靠的安装,无其它配件。
  • 极高的径向跳动精度

应用

适合在数控加工中心和机械手应用中使用,优先推荐在使用冷却润滑液的湿磨作业中应用。加工侧面和内表面:铣削、表面处理后精确去毛刺(例如螺纹)、边缘倒圆、精加工。
技术说明

圆刷,带极密磨丝刷头(全桩刷头),固定注塑在塑料托盘中。得益于多重互相支撑刷毛,形状稳定性高。寿命超长。尼龙刷毛,含有极高比例的碳化硅颗粒,通用型。
带用于张紧在刀头定位座(DIN 6357)上和组合式铣削芯轴定位座(DIN 6358)上的纵槽。
技术参数
刷毛宽度 L1
20mm
刷毛长度 L3
22mm
钻孔直径 d1
22,带凹槽mm
属性
刷子直径 D1
100mm
推荐的转速
2400min-1 - 2800min-1
最高转速
4500min-1
横向进给
0.3(精细)- 1.0(粗)mm
磨料
碳化硅(SiC)掺杂
磨料缩写
SiC
粒度
120 中等
进给量
800mm/rev - 3000mm/rev
鬃毛厚度
0.6mm
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
INOC
有条件适用
通用
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钛合金
有条件适用
有条件适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加