咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
便携式划线器 Rico Marker 划线器 总长度 165 mm
商品编号
459500 165
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:便携式划线器 Rico Marker 划线器 总长度 165 mm
商品编号:459500 165
总长度:165
产品类别:划线针

更多参数>>

备件
备用划线针,编号 459700 规格尺寸 165。

技术说明
手柄上配有卡夹。划线针可以缩回,从而保护针尖;杜绝了人身伤害隐患。针尖可以修磨。针尖长度可以调节。通过卡盘确保针尖的可靠固定。
硬质合金针,高精度规格。刻针的有效长度为 12 mm(直径 1.5 mm)。轻便的压花纹铝质手柄。钢制揿钮机构经过淬硬处理。划线顶尖的细长锥柄确保亦可在难以接近的位置上划线。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加