咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密测量角尺 导轨长度 300 mm
商品编号
453800 300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密测量角尺 导轨长度 300 mm
商品编号:453800 300
读数:1
导轨长度:300
测量工具:模拟
校准:F4
材料:不锈钢,INOX
包装:稳定的盒体
螺纹螺距:1
快速调整:否
无视差读取:否
所有部件:硬化处理
全景放大镜:否
标准:工厂标准

更多参数>>

可选附件
夹紧座,编号 453520(用于固定划线器,编号 445152 − 445222);辅助角尺,编号 453600。

备件
测量轨道,编号 453510,放大镜,编号 453820 规格尺寸 2。

供货范围
包括 1 个直角尺 60×90 mm,用于校准。

技术说明
不易出错的读数。角度值在一个通过放大镜放大的 4×90° 刻度上十分清晰可读。角分位于一个采用黑色刻度的鼓轮上,因而也非常易于读数。针对两个测量方向的双刻度设计。针对角分值,专门设计了易于操作的快速调节和精密调整功能。读数部分亚光镀铬,不眩目。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加