咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用量角器带有放大镜 导轨长度 500 mm
商品编号
453500 500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用量角器带有放大镜 导轨长度 500 mm
商品编号:453500 500
读数:5
所有部件:硬化处理
误差范围:±5
微调:否
测量范围_范围起始:360.0
测量范围_范围结束:360.0
标准:工厂标准
全景放大镜:否
无视差读取:否
导轨长度:500
快速调整:否
包装:稳定的盒体

更多参数>>

可选附件
夹紧座,编号 453520(用于固定划线器,编号 445152 − 445222);辅助角尺,编号 453600。

备件
测量轨道,编号 453510,备用放大镜,编号 453820 规格尺寸 1。

技术说明
清晰的刻度和数字,刻度盘采用 4×90° 的编排形式。游标和刻度盘位于同一平面上,因而确保了没有视差的正确读数。测量盘镀铬,不眩目。
测量轨道的端面分别呈 45° 和 60°。测量轨道可以更换方向安装,并且可以在整个长度上移动。可以通过一颗滚花螺钉,实现游标盘和可移动轨道的固定。配有精密调节功能,通过滚花螺钉和全景放大镜实现,视野覆盖整个游标。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加