咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显 2 维高度测量仪 HC1 型号 600
商品编号
445350 600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显 2 维高度测量仪 HC1 型号 600
商品编号:445350 600
读数可进行转换:mm / 英寸
标准:工厂标准
所含充电电池数量:1
所含电池/蓄电池的产品编号:445430
测量工具:数字
校准:E2
误差极限(L = 测量长度,单位:mm):1.8 + L / 600
分辨率可转换:0.01 / 0.005 / 0.001 / 0.0005 / 0.0001
重复性精度 – 平面:0.5
钻孔重复精度:1
接口:USB 接口 | RS232C 接口
垂直度偏差(正面):6.0

更多参数>>

供货范围
包括操作和显示单元。支架(编号 445410 规格尺寸 T6),测量探头(编号 445420 规格尺寸 K6/51),定位块,电源(编号 445432),镍氢蓄电池(编号 445430)和操作说明书。

技术说明
测量系统:
  • 光学增量带双读写头的测量系统确保了卓越的测量准确度和可信度。
  • 具有高重复精度的动态探测系统。
  • 空气轴承系统确保方便顺畅地移动测高仪。
  • 精准的游标测量头,不锈钢滑轨。
  • 带有驱动装置的测量滑轨,测量过程更简便。
  • 在关机后测头常数可继续保留。
  • 内置可充电电池,确保测量不受限制。
  • 通过内置的温度传感器保持温度平衡。

操控和显示单元:
  • 大尺寸清晰的功能按键。
  • 清晰易读的图形LCD显示器,带有背光。
  • 通过多语言的直观功能按钮进行操作。
  • 可在工件上设定额外零位。
  • 测量数据存储于集成的带USB接口的存储器中。
  • 可连接额外的带有Opto RS232C界面的测量仪器。
  • 通过升级功能,保证其时效性。
  • 自动休眠功能(不会丢失测量值)。

另有 2D 测量功能:
  • 补偿电路。
  • 测量间2元件的间距和角度。
  • 测量3元件间的角度。
  • 测量圆锥体角度。
  • 坐标变换。

统计评估:
  • 单个特征的统计分析
  • 柱状图
  • 流程控制卡
  • 柏拉图
  • 生成生产与检测计划
  • 可直接在USB接口的打印机上打印出来

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加