咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显高度测量与划线装置,带数据输出功能 划线高度 600 mm
商品编号
445000 600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显高度测量与划线装置,带数据输出功能 划线高度 600 mm
商品编号:445000 600
读数:0.01,0.0005
预设定功能:否
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
底脚面 宽度:98.0
底脚面 长度:180.0
校准:E1
接口:RS232C 接口 | Digimatic 接口 | RS232C 接口
快速调整:否
标准:工厂标准
读数可进行转换:mm / 英寸
测量值保存:MAHR Reference Lock 系统

更多参数>>

可选附件
杠杆量表固定器,编号 445004,数据线,编号 498940。

供货范围
配套提供 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032,1 根划线针,镶嵌硬质合金,编号 445002。

技术说明
高对比度,12 mm LCD 显示屏。符合人体工程学的稳定底座,采用经硬化处理合精研加工的底面,移动时既方便又稳定。游标和轨道采用经硬化处理的不锈钢。大尺寸的手轮用于定位和测量。额外的精密调节机构和锁紧螺母。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加