咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
定心台 RPG 适用的最大工件直径 30 mm
商品编号
443300 30
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:定心台 RPG 适用的最大工件直径 30 mm
商品编号:443300 30
适用的最大工件直径:30
适用于工件直径_范围起始:3.0
适用于工件直径_范围结束:30.0
重量:10.5
底板宽度:120
底板长度:120
卷径:30
滚动类型:圆柱形辊筒
产品类别:径跳与端跳测量设备

更多参数>>

精度
同心度 0.002 mm。

应用
适合在旋转零部件的外表面,内表面和端面开展检验。

应用
采用紧凑的设计,特别适用于配套测量用投影仪,光学坐标测量设备以及轮廓测量设备。

提示
配有其他辊筒的各型号设备(压辊或者圆柱形辊)承索。

可选附件
用于平面测量的十字滑板。
配有顶尖套筒或者支承辊的测量滑板。
配有测量中心支承的活节臂。
硬质合金支承辊。
带有调节变压器的电动驱动。
配有张紧辊的气压式旋摆臂。

供货范围
配有操作扳手和磨石(不配有量表)。

技术说明
结构坚固,带经过预紧的滚动轴承。
型号 RPG,用于量产检测,配有 2 个旋摆支架和 1 个测量滑板(除规格尺寸 30 以外)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加