咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
径向跳动检测仪,带经过研磨的测量面,无量表 顶尖高度 50 mm
商品编号
443000 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:径向跳动检测仪,带经过研磨的测量面,无量表 顶尖高度 50 mm
商品编号:443000 50
不带立柱的整体高度:110
重量:8
底板宽度:100
底板长度:350
顶尖套筒直径:16
横臂 长度:60.0
横臂直径:16
立柱直径:16
柱高度:150
尾架的横向和纵向排列精度:±0,01
顶尖高度:50
顶尖间最大跨度范围:200

更多参数>>

应用
用于测量圆度和平面度以及比较测量平行度和直径。

供货范围
尾架不带 V 形槽。

供货范围
工作台(包括底座和尾架),测量支架。

技术说明
测量支架:
带有精密调节机构和 8 H7 的固定孔。横臂可以高低以及朝所有方向任意调节。
尾架:
可调节。左侧尾架带有固定尖端,右侧尾架带有活动尖端。
测量台:
精密研磨加工,带有 2 个 T 型槽。用于安接尾架(公差 H7)或者测量支架。
平整度符合 DIN 876/1 标准。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加