咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型比较仪支架 台面长度 180 mm
商品编号
442940 180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用型比较仪支架 台面长度 180 mm
商品编号:442940 180
幅度:180
微调:否
重量:13.0
最大测量高度:180
标准:工厂标准
横臂直径:22.0
立柱直径:35
台面宽度:98
台面长度:180
校准:D1
产品类别:测量工作台

更多参数>>

技术说明
稳固的铸铁底座,长方形测量台。测量台表面经过硬化处理与精细研磨,同时带有集尘槽。坚固的中柱经过硬化或硬镀铬处理,带有倾斜螺纹和调整螺母。横臂经过硬化或硬镀铬处理,水平可调,用于一般量表或精密量表。量表夹头 ⌀ 8 mm,可以更换(10 h7 可按需提供)。
平面度 ≤ 16 µm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加