咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用精密测量台,带有活节臂
商品编号
442525 400X400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用精密测量台,带有活节臂
商品编号:442525 400X400
连接螺纹:M10×1.25
重量:28.0
活节臂长度 L1:287
活节臂长度 L2:223
标准:DIN 876/1
检测记录:制造商的检验记录
校准:D1
3-D 铰接臂活动半径:600
产品类别:测量工作台

更多参数>>

技术说明
测量平面经过金刚石研磨,带有测试证书。带有机械中央夹持的牢固 3D 关节杆。可连续调节的夹持力,稳定性高。快捷方便的定位。通用型测量表头固定器。
带微调,用于夹持柄径 ⌀8 mm、⌀6 mm、⌀3/8 英寸以及带燕尾式导向的量表。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加