商品详情
- 商品名称:通用型精密测量台 花岗岩 台面长度 150 mm
- 商品编号:442534 150
- 连接螺纹:M10
- 幅度:120
- 重量:2.8
- 测量面宽度:100
- 最大测量高度:210
- 标准:DIN 876
- 横臂直径:14
- 立柱直径:16
- 台面宽度:100
- 台面长度:150
- 校准:D1
- 测量面长度:100
更多参数>>
技术说明
测量面经过精细的金刚石珩磨。整体结构刚性特别好,且特别结实。天然花岗岩台面,最好的品质,最佳的硬度。
带有通用测量托架的精密测量台。3 点式夹紧,确保可靠的刚性。带有精密设置的千分表支座,适用于柄直径 6 mm、8 mm、3/8 英寸,以及带有燕尾形导轨的杠杆表。
平面度 ≤ 2 µm。