咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型精密测量台 花岗岩 台面长度 260 mm
商品编号
442550 260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用型精密测量台 花岗岩 台面长度 260 mm
商品编号:442550 260
幅度:120
重量:9.5
测量面宽度:140
最大测量高度:200
标准:DIN 876
立柱直径:35
台面宽度:140
台面长度:260
校准:D1
测量面长度:200
产品类别:测量工作台

更多参数>>

技术说明
测量面经过精细的金刚石珩磨。整体结构刚性特别好,且特别结实。天然花岗岩台面,最好的品质,最佳的硬度。
立柱镀铬,带有粗螺纹,用于横臂的粗略调整。刚性好的测量臂,配有可以进行平行调整的精密调节机构。配套用于量表和精密指示表的安装孔 ⌀ 8 毫米。
平面度 ≤ 2 µm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加