咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型精密测量台,大尺寸 花岗岩 台面长度 400 mm
商品编号
442570 400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用型精密测量台,大尺寸 花岗岩 台面长度 400 mm
商品编号:442570 400
幅度:300
重量:44.0
最大测量高度:400
标准:DIN 876
检测记录:制造商的检验记录
立柱直径:35
台面宽度:300
台面长度:400
校准:D1
产品类别:测量工作台

更多参数>>

提示
需要注意的是,会产生额外的运费。

技术说明
测量面经过精细的金刚石珩磨。整体结构刚性特别好,且特别结实。天然花岗岩台面,最好的品质,最佳的硬度。
带有一条 T 型装夹槽,位于后侧纵向边沿上,可以实现立柱的移动和夹紧固定,带有高度精调装置,以及横臂精调功能,测量杆镀铬。量表安装孔 ⌀ 8 mm。
平面度 ≤ 3 µm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加