咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支架底座 型号 F
商品编号
442120 F
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:支架底座 型号 F
商品编号:442120 F
连接螺纹:M6 / M8 / M10 / M10×1.25 / M12
规格:通用磁铁
接口螺纹位置:各种附件
宽度:50
磁力:1000
高度:55
长度:75
产品类别:磁力底脚

更多参数>>

适用于
关节杆,编号 442110 和 442114。

技术说明
通用性磁体:带有多种接口螺纹 M6,M8,M10,M10×1.25,M12。
采用不同内螺纹固定不同的活节臂。

技术说明
带有 V 形底座和转向开关的磁力支脚。磁力作用于 V 形底端和平面底端以及支脚的平面后侧。可附着在所有平面和圆柱形表面上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加