咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支架底座 型号 0
商品编号
442120 0
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:支架底座 型号 0
商品编号:442120 0
连接螺纹:M8
规格:可开关磁铁
接口螺纹位置:中心
宽度:50
磁力:800
高度:55
长度:60
产品类别:磁力底脚

更多参数>>

适用于
关节杆,编号 442110 和 442114。

技术说明
强力的可开关磁铁:带有棱形底脚。通过旋转手柄实现开关。(V 和 K3 除外)。

技术说明
带有 V 形底座和转向开关的磁力支脚。磁力作用于 V 形底端和平面底端以及支脚的平面后侧。可附着在所有平面和圆柱形表面上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加