咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3-D--旋转臂 型号 120
商品编号
442110 120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:3-D--旋转臂 型号 120
商品编号:442110 120
外螺纹直径,底部:M5
内螺纹直径,顶部:M6
活节臂长度 L1:56
活节臂长度 L2:51
产品类别:测量支架

更多参数>>

技术说明
机械式的 3-D--旋转臂,采用中央卡紧机构。通过一个扭转把手,就可以卡紧所有三个活节。无级可调的卡紧力,稳定性特别好。球形接头,可以实现快速且方便的定位。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加