商品详情
- 商品名称:测量支架,磁力底座可精调 型号 N0
- 商品编号:441195 N0
- 连接螺纹:M5 外螺纹
- 磁力:320
- 磁力底座 宽度:30
- 磁力底座 高度:35
- 磁力底座 长度:40
- 横臂长度 L1:110
- 立柱直径 D2:10
- 立柱高度 L2:120
- 横臂直径 D1:8
- 产品类别:测量支架
更多参数>>
可选附件
量表支承,编号 440401。
技术说明
测量杆 3 点式夹持,带有超短夹紧行程,使用极为方便。非常小的手劲即可生成持久稳定的夹紧效果。
大尺寸连杆确保了最高的系统刚性。可变表头固定器适用于柄部直径 6mm、8mm,3/8 英寸,带有燕尾槽的杠杆量表和后盖带耳量表。
在磁性底座上带有微调。由于测杆不会受到人手施加的力的影响,因此,在对精度达到 µm 的杠杆表进行测量时尤其适用。