商品详情
- 商品名称:磁力测量支架 双重精细调节 型号 240
- 商品编号:441174 240
- 幅度:282
- 磁力:800
- 活节臂长度 L1:110
- 活节臂长度 L2:101
- 磁力底座 宽度:50
- 磁力底座 高度:55
- 磁力底座 长度:60
- 产品类别:测量支架
- 下方连接螺纹:M8
更多参数>>
技术说明
机械式的磁性表架,配有机械锁紧机构。所有三个活节可以通过一个旋钮实现锁紧。锁紧力无级可调,并且稳定性高。球头活节可以实现快速而且方便的定位。磁性底座上配有旋转开关和 V 形槽。
通用型量表支承,适用于装夹柄 ⌀ 8 mm、⌀ 6 mm、⌀ 3/8 英寸以及带固定棱块的测量仪。可非常精确地进行调整,归功于量表支承和磁力底座上所提供的双重精细调节功能。