商品详情
- 商品名称:机械式磁力测量支架 幅度 420 mm
- 商品编号:441100 420
- 连接螺纹:M10
- 幅度:420
- 接口螺纹位置:旁边
- 磁力:1000
- 磁力底座 宽度:50
- 磁力底座 高度:55
- 磁力底座 长度:81
- 产品类别:测量支架
更多参数>>
供货范围
磁力底座,编号 440868 规格尺寸 2。
技术说明
所有活节提供机械式中央夹紧机构。夹紧力可以进行无级调节。带有开关的磁力底座,采用棱形底脚设计。在活动半径内可以通达任意的位置。稳定性好的精细调节功能。量表支承,配套用于柄部 ⌀ 为 8 mm 或者带燕尾槽的量表。