咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带 3 组分手柄的钳工锤
商品编号
750530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
750530 200
750530 300
750530 500
750530 800
750530 1000
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
200g
280mm
300g
300mm
500g
320mm
800g
350mm
1000g
360mm
销售价 数量
 
174.69
195.09
229.53
304.08
361.10
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带 3 组分手柄的钳工锤
商品编号:750530 800

材料

特殊工具钢。
技术说明

锤头采用模压锻造,经过尺寸精确的磨削处理。经过仔细的淬硬和回火处理。锤头涂漆,锤面和柄部无镀层。
带几乎不会损坏的玻璃纤维手柄。
标准

锤头,符合 DIN 1041。

属性
不包括锤柄在内的重量
800g
手柄长度
350mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加