咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机械式磁力测量支架 幅度 280 mm
商品编号
441100 280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机械式磁力测量支架 幅度 280 mm
商品编号:441100 280
连接螺纹:M8
幅度:280
接口螺纹位置:中心
磁力:800
磁力底座 宽度:50
磁力底座 高度:55
磁力底座 长度:64
产品类别:测量支架

更多参数>>

供货范围
磁力底座,编号 440868 规格尺寸 1。

技术说明
所有活节提供机械式中央夹紧机构。夹紧力可以进行无级调节。带有开关的磁力底座,采用棱形底脚设计。在活动半径内可以通达任意的位置。稳定性好的精细调节功能。量表支承,配套用于柄部 ⌀ 为 8 mm 或者带燕尾槽的量表。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加