咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁力测量支架,测量杆可精调 型号 120SF
商品编号
441150 120SF
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:磁力测量支架,测量杆可精调 型号 120SF
商品编号:441150 120SF
幅度:178
磁力:320
活节臂长度 L1:56
活节臂长度 L2:51
磁力底座 宽度:30
磁力底座 高度:35
磁力底座 长度:40
最大负荷:2.7
产品类别:测量支架
下方连接螺纹:M5

更多参数>>

Hedgehog text
量表支座上的微调

技术说明
机械式的磁性表架,配有机械锁紧机构。所有三个活节可以通过一个旋钮实现锁紧。锁紧力无级可调,并且稳定性高。球头活节可以实现快速而且方便的定位。磁性底座上配有旋转开关和 V 形槽。
带有微调的通用型测量表头固定器,用于夹持柄径 ⌀8 mm,⌀6 mm,⌀3/8 英寸以及带燕尾槽的量表。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加