咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压磁力测量托架(带有底座) 支脚上带液压微调 幅度 400 mm
商品编号
440795 400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:液压磁力测量托架(带有底座) 支脚上带液压微调 幅度 400 mm
商品编号:440795 400
连接螺纹:M10 外螺纹
幅度:400
接口螺纹位置:旁边
磁力:1000
磁力底座 宽度:50
磁力底座 高度:55
磁力底座 长度:81
产品类别:测量支架

更多参数>>

提示
液压测量支架在锁紧机构打开的状态下能够承受巨大的温度波动。此时,液压油需要一定的时间,才能完成温度补偿。在夹紧状态下可以承受最高 15 °C 的温差,而不会出现剧烈的压力波动。此类压力波动可能会导致支架或所支承的物件受损。

供货范围
磁力底座,编号 440865 规格尺寸 1。

技术说明
液压测量支架,带有中央夹紧机构。可以腾出一只手来设置量表。所有活节可以通过中央旋钮夹紧,同时确保良好的刚性。获得专利的机械结构,能够产生足够的压力,使得旋转手轮不无需施加很大的力。通过双重密封,有效地防止液压系统漏油。夹紧力可以进行无级调节。活节臂可以在量表支承上进行 360° 的旋转和超过 180° 的摆转。量表支承,用于柄部 ⌀ 为 8 mm 或者带燕尾槽的量表。
磁性底座上额外带有灵敏的液压精密调整机构,适合开展高精度应用。
磁性底座带有棱形底脚。强劲的永久磁铁。用于开关磁力的旋转开关。磁力会作用在台座平整的背面以及棱形底面上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加